Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2086227 V-TEC VM50 EMV PRESSACAVO EMV - 2086227

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2086227 V-TEC VM50 EMV PRESSACAVO EMV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 24...35 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 9 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195655626

Artikelnummer

OBO2086227

Herstellernummer

2086227

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

24...35 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

9 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

55 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

60 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Pressacavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2086227 - V-TEC VM50 EMV PRESSACAVO EMV CUZN