OBO BETTERMANN - OBO2086169 V-TEC VM20 EMV-K PRESSACAVO EMV - 2086169

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...13 mm
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 6 mm
Farbe - sonstige
Packung
25 ST
EAN
4012195731931
Artikelnummer
OBO2086169
Herstellernummer
2086169
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...13 mm
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
6 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
22 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
24 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...100 °C


