Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2086156 V-TEC VM LM75MS1 PRESSACAVO - 2086156

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2086156 V-TEC VM LM75MS1 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 48...55 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 18 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

4012195858256

Artikelnummer

OBO2086156

Herstellernummer

2086156

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

48...55 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

18 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

90 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Sechskant Eckmaß:

97 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Pressacavo con raccordo filettato lungo M75, CuZn, N