Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2054423 61 HSK43 TERMINALE UNIVERSALE - 2054423

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2054423 61 HSK43 TERMINALE UNIVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.2...4 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 3

  • Nennstrom - 32 A

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - farblos

Packung

  • 75 ST

EAN

4012197286781

Artikelnummer

OBO2054423

Herstellernummer

2054423

Hersteller

OBO

Nennquerschnitt:

0.2...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

3

Nennstrom:

32 A

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

farblos

Mit Betätigungshebeln:

ja

Nennspannung:

450 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.2...4 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Verificato secondo EN 60998Morsetto senza vite per il collegamento di conduttori elettrici. Il tipo di conduttore può essere, a scelta, flessibile, a treccia o rigido.Con l'impiego di conduttori rigidi, non è necessaria l'apertura della leva di sblocco. Il conduttore può essere inserito direttamente nel morsetto.Per estrarre il conduttore, è sufficiente aprire la leva di sblocco. Il filo si estrae poi senza problemi.Sezione nominale:3 x 0,2 - 4 mm² conduttori a filo singolo o multiploTensionenominale 450 VCorrente nominale 32 ALunghezza spellatura: 11 - 12 mmApertura di prova: cerca fase e spina di prova (max. Ø 2 mm) ben accessibile sulla parte superiore del morsettoTemperatura ambiente max. a norma EN 60998: 85 °C.