Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2032163 90 PG16 OF NIPPLO A VITE - 2032163

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2032163 90 PG16 OF NIPPLO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 26 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Dichtbereich - 10...16 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195169154

Artikelnummer

OBO2032163

Herstellernummer

2032163

Hersteller

OBO

Nenndurchmesser:

26 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

offen

Werkstoff:

Kunststoff

Dichtbereich:

10...16 mm

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Nenngröße PG:

16

Niples filettati Esecuzione aperta PG16, PE, grigio chiaro, 7035