OBO BETTERMANN - OBO2032139 90 PG13.5 OF NIPPLO A VITE - 2032139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 24 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - offen
Werkstoff - Kunststoff
Dichtbereich - 10...16 mm
Packung
100 ST
EAN
4012195169093
Artikelnummer
OBO2032139
Herstellernummer
2032139
Hersteller
OBO
Nenndurchmesser:
24 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
offen
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
10...16 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Nenngröße PG:
13.5
Passacavo a membrana OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2032139 - 90 PG13.5 OF NIPLES FILETTATO


