OBO BETTERMANN - OBO2032019 90 M25 OF NIPPLO A VITE - 2032019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - offen
Werkstoff - sonstige
Dichtbereich - 10...16 mm
Packung
50 ST
EAN
4012195477792
Artikelnummer
OBO2032019
Herstellernummer
2032019
Hersteller
OBO
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
offen
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
10...16 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Niples filettati Esecuzione aperta M25, PE, grigio chiaro, 7035


