Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2030713 107 R PG13- 9 PA RIDUZIONE - 2030713

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2030713 107 R PG13- 9 PA RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 15.2

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20.4

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195434245

Artikelnummer

OBO2030713

Herstellernummer

2030713

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

15.2

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20.4

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

13.5

Gewindemaß PG Innengewinde:

9

Riduzione PG13,5-PG9, PA, grigio chiaro, 7035