Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2030616 107 R M20-12 PA RIDUZIONE - 2030616

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2030616 107 R M20-12 PA RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195377412

Artikelnummer

OBO2030616

Herstellernummer

2030616

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

12

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzione M20-M12, PA, grigio chiaro, 7035