Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2029693 107 C VM 32 2X8 INSERTO MULTI-TENUTA - 2029693

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2029693 107 C VM 32 2X8 INSERTO MULTI-TENUTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25.1 mm

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 13.4 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 2

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195036319

Artikelnummer

OBO2029693

Herstellernummer

2029693

Hersteller

OBO

Außendurchmesser:

25.1 mm

Innendurchmesser:

8 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

13.4 mm

Anzahl der Durchführungen:

2

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

32

Inserto di tenuta multiplo a V-TEC VM VM32,2X8, NBR-SBR, nero