Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2029679 107 C VM 25 5X4 INSERTO MULTI-TENUTA - 2029679

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2029679 107 C VM 25 5X4 INSERTO MULTI-TENUTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 19.8 mm

  • Innendurchmesser - 4 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 10 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 5

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195036012

Artikelnummer

OBO2029679

Herstellernummer

2029679

Hersteller

OBO

Außendurchmesser:

19.8 mm

Innendurchmesser:

4 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

10 mm

Anzahl der Durchführungen:

5

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

25

Inserto di tenuta multiplo a V-TEC VM VM25,5X4, NBR-SBR, nero