OBO BETTERMANN - OBO2029677 107 C VM 20 2X6 INSERTO MULTI-TENUTA - 2029677

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 15.1 mm
Innendurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 8.1 mm
Anzahl der Durchführungen - 2
Packung
50 ST
EAN
4012195035978
Artikelnummer
OBO2029677
Herstellernummer
2029677
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
15.1 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
8.1 mm
Anzahl der Durchführungen:
2
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Inserto di tenuta multiplo a V-TEC VM VM20,2X6, NBR-SBR, nero


