OBO BETTERMANN - OBO2029642 107 C V 16 3X6 INSERTO MULTI-TENUTA - 2029642

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 17.5 mm
Innendurchmesser - 6.5 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 9.5 mm
Anzahl der Durchführungen - 3
Packung
50 ST
EAN
4012195824787
Artikelnummer
OBO2029642
Herstellernummer
2029642
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
17.5 mm
Innendurchmesser:
6.5 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
9.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
3
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Inserto di tenuta multiplo a V-TEC PG16,3X6,5, NBR-SBR, nero


