OBO BETTERMANN - OBO2029517 107VS VM 12 PA TAPPO A VITE - 2029517

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 16.5 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 20
Packung
50 ST
EAN
4012195389972
Artikelnummer
OBO2029517
Herstellernummer
2029517
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
16.5 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Tappo di protezione grigio chiaro; RAL 7035 contro polvere e acqua per chiudere i pressacavi V-TEC installati ma non (ancora) posati... Pressacavi.


