Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2029514 107VS VM 9 PA TAPPO A VITE - 2029514

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2029514 107VS VM 9 PA TAPPO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 13.5 mm

  • Innendurchmesser - 9.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 16

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195389941

Artikelnummer

OBO2029514

Herstellernummer

2029514

Hersteller

OBO

Außendurchmesser:

13.5 mm

Innendurchmesser:

9.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

16

Geeignet für Gewindemaß PG:

13.5

Tappo di protezione grigio chiaro; RAL 7035 contro polvere e acqua per chiudere i pressacavi V-TEC installati ma non (ancora) posati... Pressacavi.