OBO BETTERMANN - OBO2028921 107 S VTEC PG13 PIASTRA PROTEZIONE POLVE - 2028921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - ja
Packung
100 ST
EAN
4012195843733
Artikelnummer
OBO2028921
Herstellernummer
2028921
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Schlagfest:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


