Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2028905 107 S VTEC PG9 PIASTRA PROTEZIONE POLVER - 2028905

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2028905 107 S VTEC PG9 PIASTRA PROTEZIONE POLVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195843610

Artikelnummer

OBO2028905

Herstellernummer

2028905

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfest:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Tappo a vite OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2028905 - 107 S VTEC PG9 PROTEZIONE POLVERE