Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2024916 V-TEC TB25 11-13 PRESSACAVO, SEPARABILE - 2024916

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2024916 V-TEC TB25 11-13 PRESSACAVO, SEPARABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...13 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 5 ST

EAN

4012196335268

Artikelnummer

OBO2024916

Herstellernummer

2024916

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11...13 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

11 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

36 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

39 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo apribile con controdado M25, PC, grigio chiaro