Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2011689 EDK 25 RW TENUTA A INNESTO - 2011689

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2011689 EDK 25 RW TENUTA A INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Ausführung - abschneidbar

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195303206

Artikelnummer

OBO2011689

Herstellernummer

2011689

Hersteller

OBO

Nenndurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Für Wandstärke:

2.2...2.2 mm

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

9010

La tenuta a innesto può essere adattata al rispettivo diametro del cavo per mezzo di tagli graduali.