OBO BETTERMANN - OBO2003804 HG 61 SCATOLA CARTONGESSO HW - 2003804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Farbe - orange
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 68 mm
Packung
25 ST
EAN
4012196687084
Artikelnummer
OBO2003804
Herstellernummer
2003804
Hersteller
OBO
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Farbe:
orange
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
68 mm
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Gerätedose
Bestückung:
ohne
Tiefe:
61...61 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Anzahl der Einführungen:
10
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Stutzen:
sonstige


