OBO BETTERMANN - OBO2003723 UG 66-DV-L SCATOLA CARTONGESSO UP - 2003723
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - oval
Farbe - schwarz
Ausführung - Doppel
Schutzart (IP) - IP30
Bauform - Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Packung
10 ST
EAN
4012196856558
Artikelnummer
OBO2003723
Herstellernummer
2003723
Hersteller
OBO
Form:
oval
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Doppel
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Tiefe:
67...67 mm
Länge:
148 mm
Breite:
68 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
24
Halogenfrei:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt