OBO BETTERMANN - OBO2003707 UG 46-GS-L SCATOLA DA INCASSO - 2003707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rund
Farbe - schwarz
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 60 mm
Packung
25 ST
EAN
4012196715893
Artikelnummer
OBO2003707
Herstellernummer
2003707
Hersteller
OBO
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Gerätedose
Bestückung:
ohne
Tiefe:
46...46 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
8
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Luftdicht:
ja
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²


