Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2003706 UG 46-L SCATOLA DA INCASSO - 2003706

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2003706 UG 46-L SCATOLA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - Einzel

  • Durchmesser - 60 mm

  • Schutzart (IP) - IP30

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196715886

Artikelnummer

OBO2003706

Herstellernummer

2003706

Hersteller

OBO

Form:

rund

Farbe:

schwarz

Ausführung:

Einzel

Durchmesser:

60 mm

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Gerätedose

Tiefe:

46...46 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

8

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Scatola per apparecchi da incasso con ingressi a membrana ermetici, per impiego in muratura con profondità di installazione di almeno 46 mm.• 4 x 3 tappi coprivite• Bocchettone di collegamento accoppiabile su entrambi i lati con chiusura a baionetta• 4 ingressi combinati Ø 20 e 25 mm• 2 ingressi fino a Ø 20 mm sul fondo• 2 ingressi fino a Ø 12 mm sul fondo