OBO BETTERMANN - OBO1488082 FL2-G M10 TG CLIP PROFILATO - 1488082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Innengewinde
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Geeignet für Flanschstärke - 0...19 mm
Packung
50 ST
EAN
4012195151098
Artikelnummer
OBO1488082
Herstellernummer
1488082
Hersteller
OBO
Ausführung:
mit Innengewinde
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
0...19 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
2400 N
Staffa con filettatura interna M10 0-19mm, TG


