Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1488031 FL 3 TG Clip profilato - 1488031

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1488031 FL 3 TG Clip profilato

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Loch

  • Befestigungsart - schrauben

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...26 mm

  • Werkstoff - Gusseisen

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195150978

Artikelnummer

OBO1488031

Herstellernummer

1488031

Hersteller

OBO

Anschlussart/-bauteil:

Loch

Befestigungsart:

schrauben

Geeignet für Flanschstärke:

0...26 mm

Werkstoff:

Gusseisen

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Bruchlast:

3500 N

Con foro passante.Coppia di serraggiomax.: 21 Nm