Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1486288 SSP 20-40 M8 FT CLIP FLANGIA - 1486288

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1486288 SSP 20-40 M8 FT CLIP FLANGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 20...40 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196342204

Artikelnummer

OBO1486288

Herstellernummer

1486288

Hersteller

OBO

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

20...40 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Scharnierend:

nein

Gewindemaß (metrisch):

8

Scharnier justierbar:

nein

Clip di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1486288 - SSP 20-40 M8 FT GRAFFA ESE.S. 20-40MM