Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1484818 TKS 213-25 CLIP PROFILATO - 1484818

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1484818 TKS 213-25 CLIP PROFILATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Innengewinde

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195145998

Artikelnummer

OBO1484818

Herstellernummer

1484818

Hersteller

OBO

Ausführung:

mit Innengewinde

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Flanschstärke:

2...13 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

18...25 mm

Bruchlast:

450 N

Staffa con morsetto tubo 18-25 mm 2-13mm, St