Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1483791 BCVPC 8-12,5 D20 CLIP FLANGIA - 1483791

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1483791 BCVPC 8-12,5 D20 CLIP FLANGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Geeignet für Flanschstärke - 8...12.5 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 19...19 mm

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196502950

Artikelnummer

OBO1483791

Herstellernummer

1483791

Hersteller

OBO

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Geeignet für Flanschstärke:

8...12.5 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

19...19 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung

Bruchlast:

350 N

Staffa di montaggio per tubi 8-12,5mm, St