Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1483751 BCVPO 3-7 D20 CLIP FLANGIA - 1483751

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1483751 BCVPO 3-7 D20 CLIP FLANGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Geeignet für Flanschstärke - 3...7 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 20...20 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196502776

Artikelnummer

OBO1483751

Herstellernummer

1483751

Hersteller

OBO

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Flanschstärke:

3...7 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

20...20 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung

Bruchlast:

110 N

Clip di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1483751 - BCVPO 3-7 D20 STAFFA MONT. 3-7MM