Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1404288 1020 18-28 G CLIP TENSIONAMENTO - 1404288

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1404288 1020 18-28 G CLIP TENSIONAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannseildurchmesser - 4...9 mm

  • Kabeldurchmesser - 19...28 mm

  • Anzahl der Kabel - 1

  • Ausführung - nicht isoliert

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195126010

Artikelnummer

OBO1404288

Herstellernummer

1404288

Hersteller

OBO

Spannseildurchmesser:

4...9 mm

Kabeldurchmesser:

19...28 mm

Anzahl der Kabel:

1

Ausführung:

nicht isoliert

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Staffa di fissaggio per cavi tiranti OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1404288 - 1020 18-28 G CLIP TENSIONAMENTO