Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1199919 2058FW M 52 DD CONTROCOPPA METALLO - 1199919

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1199919 2058FW M 52 DD CONTROCOPPA METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gegenwanne

  • Spannbereich - 46...52 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 52 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195442455

Artikelnummer

OBO1199919

Herstellernummer

1199919

Hersteller

OBO

Ausführung:

Gegenwanne

Spannbereich:

46...52 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

52 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

ja

Controcoppa per staffa reggicavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1199919 - 2058FW M 52 DD CONTROCOPPA 46-52MM