Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1194089 2056 B 80 FT STAFFA REGGICAVO

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1194089 2056 B 80 FT STAFFA REGGICAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Montageart - Profilschiene

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195081319

Artikelnummer

OBO1194089

Herstellernummer

1194089

Hersteller

OBO

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Montageart:

Profilschiene

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Staffa reggicavo Curva a 90 80x100mm, St, FT