OBO BETTERMANN - OBO1186516 BS-U1-M-22 FT STAFFA REGGICAVO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 16...22 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
100 ST
EAN
4012196988570
Artikelnummer
OBO1186516
Herstellernummer
1186516
Hersteller
OBO
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
16...22 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohre (metrisch):
22
Halogenfrei:
ja
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt