Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1186009 BS-H1-M-16 FT STAFFA REGGICAVO - 1186009

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1186009 BS-H1-M-16 FT STAFFA REGGICAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 12...16 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 100 ST

EAN

4012196848553

Artikelnummer

OBO1186009

Herstellernummer

1186009

Hersteller

OBO

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

12...16 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohre (metrisch):

16

Halogenfrei:

ja

Werkstoff der Wanne:

Stahl

Oberflächenschutz Wanne:

feuerverzinkt

Mit Gegenwanne:

nein

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Staffa reggicavo con base a testa di martello, coppa in metallo con bordi arrotondati per la protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per dimensioni scanalatura di 16-17 mm. Con coppa di pressione,testa a vite esagonale universale SW10, intaglio a croce e a taglio. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. La controcoppa deve essere ordinata separatamente.