OBO BETTERMANN - OBO1174517 2056U-E34 FT STAFFA REGGICAVO - 1174517

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 31...34 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 3
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
25 ST
EAN
4012195451273
Artikelnummer
OBO1174517
Herstellernummer
1174517
Hersteller
OBO
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
31...34 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


