Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1174509 2056U-E28 FT STAFFA REGGICAVO

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1174509 2056U-E28 FT STAFFA REGGICAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 25...28 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 3

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195451211

Artikelnummer

OBO1174509

Herstellernummer

1174509

Hersteller

OBO

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

25...28 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

3

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Staffa reggicavo per 3 cavi unipolari 25-28mm, St, FT