OBO BETTERMANN - OBO1148484 MS41HBF M10X30A4 VITE TESTA MARTELLO +MO - 1148484

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Länge - 34.5 mm
Geeignet für Montageschiene - ja
Packung
50 ST
EAN
4012196490493
Artikelnummer
OBO1148484
Herstellernummer
1148484
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
34.5 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Vite con testa a martello con molla per l'impiego con profilati MS4121 e MS4141


