Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1148476 MS41HBF M8X30 A4 VITE TESTA MARTELLO +MO - 1148476

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1148476 MS41HBF M8X30 A4 VITE TESTA MARTELLO +MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Länge - 34.5 mm

  • Geeignet für Montageschiene - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196490448

Artikelnummer

OBO1148476

Herstellernummer

1148476

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

34.5 mm

Geeignet für Montageschiene:

ja

Vite con testa a martello con molla per l'impiego con profilati MS4121 e MS4141