Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1148396 MS41HBF M12X60FT VITE TESTA MARTELLO +MO - 1148396

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1148396 MS41HBF M12X60FT VITE TESTA MARTELLO +MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Länge - 35 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196490264

Artikelnummer

OBO1148396

Herstellernummer

1148396

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Länge:

35 mm

Kopfbreite:

20 mm

Geeignet für Montageschiene:

ja

Vite con testa a martello OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1148396 - MS41HBF M12X60FT BULLONE MART. MOLLA