Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1148322 MS41HB M10X30 ZL VITE TESTA A MARTELLO - 1148322

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1148322 MS41HB M10X30 ZL VITE TESTA A MARTELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung

  • Länge - 34.5 mm

  • Geeignet für Montageschiene - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196490110

Artikelnummer

OBO1148322

Herstellernummer

1148322

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung

Länge:

34.5 mm

Geeignet für Montageschiene:

ja

Vite con testa a martello per l'impiego con profilati MS4121 e MS4141