OBO BETTERMANN - OBO1148008 CL20HB M5X25 ZL VITE TESTA A MARTELLO - 1148008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Länge - 21.1 mm
Gewindemaß (metrisch) - 5
Geeignet für Montageschiene - ja
Packung
50 ST
EAN
4012196488704
Artikelnummer
OBO1148008
Herstellernummer
1148008
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Länge:
21.1 mm
Gewindemaß (metrisch):
5
Geeignet für Montageschiene:
ja
Bullone con testa a martello per l'impiego con profilati CL2008


