Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1147306 MS41SNF M6 F DADO SCORREVOLE CON MOLLA - 1147306

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1147306 MS41SNF M6 F DADO SCORREVOLE CON MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - ja

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196489930

Artikelnummer

OBO1147306

Herstellernummer

1147306

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

ja

Gewindeart:

metrisch

Dado scorrevole M6 per Profilato 4121/4141 M6, St, F