Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1147226 MS41SN M6 A4 Dado scorrevole - 1147226

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1147226 MS41SN M6 A4 Dado scorrevole

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196489893

Artikelnummer

OBO1147226

Herstellernummer

1147226

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

nein

Dado scorrevole per l'impiego con profilati MS4121 e MS4141