OBO BETTERMANN - OBO1147210 MS41SN M8 ZL DADO SCORREVOLE - 1147210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 8
Mit Feder - nein
Gewindeart - metrisch
Packung
50 ST
EAN
4012196489862
Artikelnummer
OBO1147210
Herstellernummer
1147210
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Mit Feder:
nein
Gewindeart:
metrisch
Dado scorrevole OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1147210 - MS41SN M8 ZL DADO SCORREVOLE


