Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1147114 MS40SN M10 ZL DADO SCORREVOLE - 1147114

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1147114 MS40SN M10 ZL DADO SCORREVOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Feder - nein

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196489411

Artikelnummer

OBO1147114

Herstellernummer

1147114

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Feder:

nein

Gewindeart:

metrisch

Einklickbar:

ja

Dado scorrevole OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1147114 - MS40SN M10 ZL Dado scorrevole