OBO BETTERMANN - OBO1147106 MS40SN M6 ZL DADO SCORREVOLE - 1147106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 6
Mit Feder - nein
Gewindeart - metrisch
Packung
50 ST
EAN
4012196489398
Artikelnummer
OBO1147106
Herstellernummer
1147106
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Feder:
nein
Gewindeart:
metrisch
Einklickbar:
ja
Dado scorrevole OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1147106 - MS40SN M6 ZL DADO SCORREVOLE


