OBO BETTERMANN - OBO1147084 ACMSN M10 A4 DADO SCORREVOLE - 1147084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Mit Feder - nein
Gewindeart - metrisch
Packung
100 ST
EAN
4012196488803
Artikelnummer
OBO1147084
Herstellernummer
1147084
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Mit Feder:
nein
Gewindeart:
metrisch
Dado scorrevole OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1147084 - ACMSN M10 A4 DADO SCORREVOLE


