Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1147056 ACMSN M6 ZL DADO SCORREVOLE - 1147056

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1147056 ACMSN M6 ZL DADO SCORREVOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - nein

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012196488810

Artikelnummer

OBO1147056

Herstellernummer

1147056

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

nein

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (imperial):

sonstige

Einklickbar:

ja

Dado scorrevole OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1147056 - ACMSN M6 ZL DADO SCORREVOLE M6