Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1115388 2069 T350 GTP PROFILATO DI SOSPENSIONE

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1115388 2069 T350 GTP PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 250 mm

  • Höhe - 7.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195441045

Artikelnummer

OBO1115388

Herstellernummer

1115388

Hersteller

OBO

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

250 mm

Höhe:

7.5 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Materialstärke:

1 mm

Profilato Omega con lungh extra per Serie T 248x35x7,5, St, FS