Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1018221 605 23 G COLLARE DI FISSAGGIO - 1018221

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1018221 605 23 G COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 23...23 mm

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195017189

Artikelnummer

OBO1018221

Herstellernummer

1018221

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

23...23 mm

Nenndurchmesser:

23 mm

Ausführung:

zweilappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

UV-beständig:

ja

Farbe:

grau

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Fascetta di fissaggio a due linguette 23mm, St, G